NILFISK Hovedfiltre


filtre
StilModellBreddebag TypeFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeGjenbrukPris (eks. mva)
A
8-17080/1
--Hovedfilter-filtre-polyester-9 054 NOK
B
81585000
----Støvpose---688NOK
C
302003721
----filtre--Kan ikke brukes igjen2 187 NOK
D
107400564
----filtre--Kan ikke brukes igjen4 929 NOK
E
61909800
-Våt tørrHovedfilter-filtre---8 523 NOK
F
61543000
-TørkHovedfilter-filtre-polyester-2 197 NOK
G
8-17152
--Hovedfilter-filtre-polyester-3 943 NOK
H
107400449
----filtre--Kan ikke brukes igjen3 789 NOK
I
900139
----filtre--Kan ikke brukes igjen4 472 NOK
J
900134
----filtre--Kan ikke brukes igjen6 261 NOK
K
302002842
----filtre--Kan ikke brukes igjen2 923 NOK
L
107400562
----filtre-Pet-fleeceKan ikke brukes igjen4 770 NOK
M
1409512500
-TørkHovedfilter-filtre---1 186 NOK
N
01723501
12 "--1"Liner20 "PlastKan ikke brukes igjen742NOK
O
8-17455
16 "-HEPA16 "filtre5"GlassfiberKan ikke brukes igjen12 869 NOK
P
40000460
19 "-Anti-Static19 "filtre4"polyesterGjenbruk7 824 NOK
Q
4056000468
20 "Plast-20 "pose34 "PlastKan ikke brukes igjen32 556 NOK
R
40000425
22 "-Anti-Static16 "filtre5"polyesterGjenbruk11 809 NOK

Hovedfiltre

Nilfisk hovedfiltre er ideelle for å fange opp urenheter i støvsugere og forhindre at restene blåser tilbake i miljøet. Disse enhetene har en overdimensjonert design for å gi maksimal overflateareal for filtrering, som sammen med vakuumets kraftige sug også opprettholder en optimal luftstrømningshastighet. De antistatiske filtermodellene tillater ledning og spredning av oppbygging av statisk ladning under filtreringsprosessen, og gir dermed en gnistfri drift. Disse filtrene er i stand til å levere en maksimal effektivitet på 99.7 prosent for partikkelstørrelser ned til 1.5 mikron. Velg fra et bredt utvalg av disse industrielle vakuumfiltrene som er tilgjengelige i polyester-, tøy-, papir- og glassfibervarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?