CASH VALVE Justerbar trykkavlastningsventil i rustfritt stål


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Platemateriale: Rustfritt stål , Innløpstype: FNPT , Uttakstype: FNPT , Setemateriale: Rustfritt stål , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 40 grader til 450 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
13776-0005
5 psi2"2"11 "7.5 "0 til 10 psi76 272 NOK
A
13699-0005
5 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 til 10 psi46 910 NOK
A
13758-0005
5 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 til 10 psi62 014 NOK
A
13743-0008
8 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 til 15 psi55 918 NOK
A
13724-0010
10 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 til 20 psi51 064 NOK
A
14851-0013
13 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 til 25 psi40 653 NOK
A
14851-0028
28 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 til 50 psi40 653 NOK
A
13699-0030
30 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 til 50 psi46 910 NOK
A
13758-0033
33 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 til 55 psi62 014 NOK
A
13776-0033
33 psi2"2"11 "7.5 "10 til 55 psi-
RFQ
A
13743-0053
53 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 til 85 psi55 918 NOK
A
13724-0055
55 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 til 90 psi51 064 NOK
A
13758-0065
65 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 til 100 psi62 014 NOK
A
14851-0065
65 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 til 100 psi40 653 NOK
A
13699-0065
65 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 til 110 psi46 910 NOK
A
13776-0065
65 psi2"2"11 "7.5 "30 til 100 psi76 272 NOK
A
13724-0083
83 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 til 125 psi51 064 NOK
A
13743-0083
83 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 til 125 psi55 918 NOK
A
13699-0115
115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 til 200 psi46 910 NOK
A
13776-0120
120 psi2"2"11 "7.5 "40 til 200 psi76 272 NOK
A
13758-0120
120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 til 200 psi62 014 NOK
A
14851-0125
125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 til 175 psi40 653 NOK
A
13724-0140
140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 til 230 psi51 064 NOK
A
13743-0140
140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 til 230 psi-
RFQ
A
13699-0175
175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 til 250 psi46 910 NOK
A
13758-0213
213 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "125 til 300 psi62 014 NOK
A
13776-0231
231 psi2"2"11 "7.5 "125 til 300 psi76 272 NOK
A
14851-0275
275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 til 400 psi40 653 NOK
A
13699-0275
275 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "150 til 400 psi46 910 NOK
A
13743-0278
278 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "175 til 380 psi55 918 NOK
A
13724-0278
278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 til 380 psi51 064 NOK
A
13776-0300
300 psi2"2"11 "7.5 "200 til 400 psi76 272 NOK
A
13758-0300
300 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "200 til 400 psi62 014 NOK
A
13724-0350
350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 til 400 psi51 064 NOK
A
13743-0350
350 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "300 til 400 psi55 918 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?