KONTANTVENTIL 13776-0300 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 300 Psi Ss | AD2LHL 3RAD8

CASH VALVE 13776-0300 Trykkavlastningsventil 2 tomme 300 Psi Ss

På lager
Vare: AD2LHL Modell: 13776-0300Kryssreferanse: 3RAD8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk300 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde11 "
Total lengde7.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range200 til 400 psi
SetematerialeRustfritt stål
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.4475
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
KONTANTVENTIL 13724-0010 Trykkavlastningsventil 1 tomme 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 til 20 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 13724-0278 Trykkavlastningsventil 1 Tommer 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 til 380 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 13724-0055 Trykkavlastningsventil 1 tomme 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 til 90 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 13724-0350 Trykkavlastningsventil 1 tomme 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 til 400 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 13724-0083 Trykkavlastningsventil 1 tomme 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 til 125 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 13724-0140 Trykkavlastningsventil 1 tomme 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 til 230 psi52 136 NOK
KONTANTVENTIL 14851-0013 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 til 25 psi43 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 13776-0300 Trykkavlastningsventil 2 tomme 300 Psi Ss
77 136 NOK / enhet