Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VG7844LT Globeventil 3-veis blanding 3/4 tommers Fnpt | AD4JBJ 41P946

JOHNSON CONTROLS VG7844LT Globe Valve 3-way Mixing 3/4 inch Fnpt

På lager
Vare: AD4JBJ Modell: VG7844LTKryssreferanse: 41P946
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
6 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil Mindre aktuator
Body MaterialBronse
Volumkoeffisient7.3
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
Tilkoblingstype(F) PT
Dybde1.875 "
Høyde4.75 "
Maks. Vanntemp.338 Grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk100 psi
Trygt arbeidsvanntrykk308 psi
Trim materialeRustfritt stål
Ventildesign3-veis blanding
Bredde3 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialVolumkoeffisientBreddeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VG2831TM Globeventil, 3-veis, 2-1/2 tomme, flens, støpejern | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-veis blandingCast Iron547"2.5 "med flens7"7.25 "14 239 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831UM Globeventil mindre aktuator, 3-veis, 3 tommers tilkoblingsstørrelse, flens, støpejern | AD4HWP 41P834 VG2831UM3-veis blandingCast Iron807 1 / 2 "3"med flens7 1 / 2 "8 5 / 8 "16 334 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831UN Globeventil 3-veis blande 3-tommers flens | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-veis blandingCast Iron807.5 "3"med flens7.5 "8.625 "17 251 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831VM Globeventil 3-veis blande 4-tommers flens | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "23 971 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831VN Globeventil 3-veis blande 4-tommers flens | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "26 056 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831WN Globeventil 3-veis blande 5-tommers flens | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-veis blandingCast Iron23810 "5"med flens10 "12.5 "42 037 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831YN Globeventil 3-veis blande 6-tommers flens | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-veis blandingCast Iron34711 "6"med flens11 "14.5 "49 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7844LT Globe Valve 3-way Mixing 3/4 inch Fnpt
6 390 NOK / enhet