Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 10-605-34 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 150 Psi bronse | AA9DEV 1CKW7

APOLLO VALVES 10-605-34 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tommer 150 Psi bronse

På lager
Vare: AA9DEV Modell: 10-605-34Kryssreferanse: 1CKW7
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
1 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
BtuH5,044,000
SkivematerialeMessing ASTM B16
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde6 11 / 16 "
Total lengde4"
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 160 psi
Setematerialesilikon
FjærmaterialeBronse
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
APOLLO VENTILER 10-604-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 30 Psi bronse | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 686 NOK
APOLLO VENTILER 10-604-10 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 50 Psi bronse | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 574 NOK
APOLLO VENTILER 10-604-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 75 Psi Bronse | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 574 NOK
APOLLO VENTILER 10-604-20 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Bronse | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 574 NOK
APOLLO VENTILER 10-604-25 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Bronse | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 574 NOK
APOLLO VENTILER 10-604-34 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Bronse | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 577 NOK
APOLLO VENTILER 10-605-05 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 30 Psi bronse | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 10-605-34 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tommer 150 Psi bronse
1 838 NOK / enhet