Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med 2-posisjons retningslås , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Termoplastisk gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polyolefin , Utvidet kundeemne: Nei , Innvendig bolthullavstand: 1-3/4 x 2-13/16" , Låsetype: Retningslås med 2 posisjoner , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 1-3/4 x 3-1/16" , Platestørrelse: 2-1/2 x 3-5/8" , Platetykkelse: 0.125 " , Platetype: C , Svingradius: 0" , Hjullager: Presisjonsball , Hjulmateriale: Termoplastisk gummi , Hjulbredde: 1.25 "