Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Dreieplatehjul med 2-posisjons retningslås 260 Lb | AB2KVK 1MME2

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Svingbare platehjul med 2-posisjons retningslås 260 Lb

På lager
Vare: AB2KVK Modell: CH06TPP125DLTP01GKryssreferanse: 1MME2
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
677NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 2-posisjons retningslås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer85 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishForkrommet
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering260 lb.
Lås TypeRetningslås med 2 posisjoner
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde7 13 / 32 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeC
race måteDobbelkule herdet
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerHjulfargeHjuldiameterRamme FinishRammematerialeLastevurderingPris
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G Dreieplatehjul med 2-posisjons retningslås 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå3"ForkrommetStål190 lb.391NOK
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G Svingbar platehjul med 2-posisjons retningslås 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå4"ForkrommetStål240 lb.426NOK
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G Dreieplatehjul med 2-posisjons retningslås 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 grader til 180 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrå5"ForkrommetStål260 lb.485NOK
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G Svingbar platehjul med 2-posisjons retningslås 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn3"Rustfritt stålRustfritt stål165 lb.731NOK
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Dreieplatehjul med 2-posisjons retningslås 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn4"Rustfritt stålRustfritt stål190 lb.741NOK
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G Svingbar platehjul med 2-posisjons retningslås 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn5"Rustfritt stålRustfritt stål220 lb.863NOK
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G Svingbare platehjul med 2-posisjons retningslås 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 grader til 210 grader F0 til 299 lb.85 Shore AGrønn6"Rustfritt stålRustfritt stål240 lb.810NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G Svingbare platehjul med 2-posisjons retningslås 260 Lb
677NOK / enhet