Kapasitet: 500 lbs. , Caster Dia.: 10 " , hjulmateriale: Uretan solid skum , hjultype: Pneumatisk , Høyde: 50.75 " Inkluderer: 100 lbs. Kapasitet integrert arbeidsbenk (sammenleggbar) , Lengde: 48 " , Materiale: Aluminum , Maks. Plattformhøyde: 37.25 " , Antall hjul: 2 , Antall vertikale støtter: 1 , Plattformhøyde: 37.25 " , Plattformlengde: 30 " , Plattformmateriale: Aluminum , Plattformbredde: 13.25 " , Strømkilde: Håndbok , Hyllekapasitet: 100 lbs. , Høyde på arbeidsbenken: 37 1 / 4 " , Arbeidsbenkbredde: 13 1 / 4 "