VESTIL ALUM-P-TB håndtruck med sammenleggbar plattform, pneumatisk

På lager
Vare: AG7LUV Modell: ALUM-P-TB

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrett ned plattformen
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10 "
Type hjulPneumatisk
FARGESølv
Dybde48 "
Dolly Kapasitet500 lbs.
Høyde50.75 "
Inkluderer100 lbs. Kapasitet integrert arbeidsbenk (sammenleggbar)
Lengde48 "
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde37.25 "
MåleenheterHVER
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul2
Antall vertikale støtter1
Plattformhøyde37.25 "
Plattform Lengde30 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde13.25 "
StrømkildeHåndbok
Hyllekapasitet100 lbs.
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Bredde19.75 "
Høyde på arbeidsbenken37 1 / 4 "
Arbeidsbenkbredde13 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)128.91
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)50.17
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulfargeBreddePris
VESTIL ALUM-P-TB-UFBK håndtruck med sammenleggbar plattform, svart hjul | AG7LUW ALUM-P-TB-UFBKSvart19.62 "10 536 NOK
VESTIL ALUM-P-TB-UFBL håndtruck med sammenleggbar plattform, pneumatisk | AG7LUX ALUM-P-TB-UFBLBlå20.81 "10 536 NOK
VESTIL ALUM-P-TB-UFRD håndtruck med sammenleggbar plattform, rødt hjul | AG7LUY ALUM-P-TB-UFRDRød20.81 "10 607 NOK
VESTIL ALUM-P-TB-UFYL Håndtruck med sammenleggbar plattform, gult hjul | AG7LUZ ALUM-P-TB-UFYLGul20.81 "10 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALUM-P-TB håndtruck med sammenleggbar plattform, pneumatisk
9 305 NOK / enhet