MEDCASTER

I mer enn 55 år har Medcaster vært en ledende produsent av avanserte og pålitelige hjul og hjul for medisinsk bruk. Medcaster-katalogen inkluderer hjul med to hjul, plate og stamme. Medcaster svingbare hjul med to hjul er designet for slepbart transportutstyr, lavprofilvogner, plattformer og verktøysvogner for å redusere friksjonen mellom hjul og gulv og gjøre det mulig for hjulene å svinge jevnere i forhold til enkelthjulsbolthull. Disse hjulene har forzinket finish som sikrer et attraktivt utseende, utmerket korrosjonsbestandighet og forlengelse av hjulets levetid. Hjulene er laget av termoplastisk gummi for elastisitet og tåler belastninger på opptil 200 kg Medcaster svingbare platehjul er festet til vogner, stativer og møbler og kan betjenes ved temperaturer fra -45 til 210 grader F. Hjulene på disse svingbare platehjulene er laget av neopren / termoplastisk gummi for å gi elastisitet og kjemisk motstand. Med rammer av stål, nylon eller rustfritt stål, gir disse platehjulene en belastningsgrad på fra 0 til 999 lb. Velg blant et stort utvalg av de nevnte produktene på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MEDCASTER Doble hjul

Hjul med to hjul(4 produkter)

MEDCASTER Platehjul

Plate hjul(96 produkter)

MEDCASTER stammehjul

Stammehjul(72 produkter)

MEDCASTER Spesialhjul

Spesialhjul(31 produkter)

Om Medcaster

I mer enn 55 år har Medcaster vært en ledende produsent av avanserte og pålitelige hjul og hjul for medisinsk bruk. Medcaster-katalogen inkluderer hjul med to hjul, plate og stamme. Medcaster svingbare hjul med to hjul er designet for slepbart transportutstyr, lavprofilvogner, plattformer og verktøysvogner for å redusere friksjonen mellom hjul og gulv og gjøre det mulig for hjulene å svinge jevnere i forhold til enkelthjulsbolthull. Disse hjulene har forzinket finish som sikrer et attraktivt utseende, utmerket korrosjonsbestandighet og forlengelse av hjulets levetid. Hjulene er laget av termoplastisk gummi for elastisitet og tåler belastninger på opptil 200 kg Medcaster svingbare platehjul er festet til vogner, stativer og møbler og kan betjenes ved temperaturer fra -45 til 210 grader F. Hjulene på disse svingbare platehjulene er laget av neopren / termoplastisk gummi for å gi elastisitet og kjemisk motstand. Med rammer av stål, nylon eller rustfritt stål, gir disse platehjulene en belastningsgrad på fra 0 til 999 lb. Velg blant et stort utvalg av de nevnte produktene på Raptor Supplies.