HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-serien, 3-veis vippebryter


filtre
Handling: SPDT , Høyde: 1.83 " , Lengde: 4.18 " , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellFARGETilkoblingKarakterBreddePris (eks. mva)
A
1203AL
MandelRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
B
1223PWAL
MandelForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
C
1223AL
MandelRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
D
1203BK
SvartRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
E
1223PWBK
SvartForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
F
1223BK
SvartRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
G
1223B
brunRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
H
1223PWB
brunForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
I
1203B
brunRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
J
1203GY
GråRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
K
1223PWGY
GråForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
L
1223GY
GråRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
M
1223I
ElfenbeinRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
N
1203I
ElfenbeinRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
O
1223PWI
ElfenbeinForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
P
1223PWLA
Lys mandelForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
Q
1223LA
Lys mandelRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
R
1203LA
Lys mandelRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
S
1223PWR
RødForhåndskablet20 A1.3 "200NOK
T
1223R
RødRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
U
1223W
HvitRygg og side kablet20 A1.49 "183NOK
V
1203W
HvitRygg og side kablet15 A1.49 "161NOK
W
1223PWW
HvitForhåndskablet20 A1.3 "200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?