PROTO Ansiktsnøkkelnøkler, justerbar


Proto justerbare stiftnøkler brukes til å stramme krager, låsemutterringer og tetnings-/pakningsmuttere på hydrauliske sylindre. De er tilgjengelige i 3/16, 1/4 og 5/16 tommers pinnediametere.

filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Smidd legeringsstål
StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "547NOK
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 006 NOK

Ansiktsnøkkelnøkler, justerbar

Proto skrunøkler er designet for å stramme låsemutterringer, krager og tetningsmuttere på hydrauliske sylindre i bilindustrien, produksjon, vedlikehold og reparasjon og hydraulisk utstyr. Disse ansiktsnøklene har presisjonsmaskinerte pinner for sikkert inngrep med spor og hull på lagerflaten for sklisikker drift og brukersikkerhet og legert stålkonstruksjon for å motstå hardt industriell misbruk samtidig som de sikrer langsiktig drift. De er videre utstyrt med ikke-reflekterende svart oksid-finish som gir fullstendig beskyttelse mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av justerbare skrunøkler, tilgjengelig i 2, 3 og 4 tommers håndteringskapasitet på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Utstyrt med presisjonsbearbeidede pinner for å sette i hull eller spor på forsiden av et lager eller en mutter.
  • Har ikke-reflekterende svart oksidfinish for å redusere lysrefleksjon; ideell for bruk med ikke-belagte produkter.
  • Kan romme pinnelengder fra 1/4 til 1/2 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de tre typene skiftenøkler?

De åpne skruenøklene (egnet for motorkjøring og gjør-det-selv-jobber), ringnøkler (for å holde en mutter med en ring) og kombinasjonsnøkler (en hybrid av førstnevnte og sistnevnte) er tre mest brukte skiftenøkler.

Hva er forskjellen mellom en skiftenøkkel og en skiftenøkkel?

En skiftenøkkel er en type skiftenøkkel integrert med små tenner for å klemme den over mutteren eller bolten. Dessuten er den justerbar og kan brukes med et variert utvalg av muttere og bolter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?