Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC484 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3

PROTO JC484 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 5/16 x 1/2

På lager
Vare: AA8XRJ Modell: JC484Kryssreferanse: 1APC3
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
1 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skiftenøkkelnøkkel
Kapasitet4"
FinishSvart oksid
Lengde10.375 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Total lengde10.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
Pin Lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto JC484 justerbar skrunøkkel har en konstruksjon av smidd legert stål med ikke-reflekterende svart oksid-finish som er egnet for å stramme krager, tetning/pakningsmuttere og låsemutterringer på hydrauliske sylindre.
    • Den leveres med innebygde presisjonsbearbeidede pinner med 5/16-tommers diameter som lett kan passe til hull eller spor på festene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris
PROTO JC482 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1 JC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC484 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 5/16 x 1/2
1 006 NOK / enhet