Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC482 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 3/16 x 1/4

På lager
Vare: AA8XRG Modell: JC482Kryssreferanse: 1APC1
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar skiftenøkkelnøkkel
Kapasitet2"
FinishSvart oksid
Lengde6.375 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Total lengde6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Pin Lengde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto JC482 er en 0.31-lb justerbar skrunøkkel som er egnet for å stramme krager, tetning/pakningsmuttere og låsemutterringer på hydrauliske sylindre. Den er laget av smidd legert stål med en svart oksidfinish for motstand mot korrosjon og rust.
    • Denne Proto justerbare skiftenøkkelen har presisjonsbearbeidede pinner som enkelt passer til hull eller spor på forsiden av et lager eller en mutter.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris
PROTO JC484 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC482 justerbar ansiktsnøkkelnøkkel 3/16 x 1/4
547NOK / enhet