Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69315.019.0225 Naglemutter riflet aluminium 10-24 X 0.594, 50PK | AE4XAA 5NNR5

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Naglemutter riflet aluminium 10-24 X 0.594, 50PK

På lager
Vare: AE4XAA Modell: U69315.019.0225Kryssreferanse: 5NNR5
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
261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishPlain
Flens Dia.0.417 "
Grip Range0.130 til 0.225 "
Hode Dia.0.417 "
Hodehøyde0.037 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.594 "
MaterialeAluminum
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Naglemutter riflet aluminium 10-24 X 0.594, 50PK
261NOK /pakke