bezel: Chrome , Farge: Rød , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Nitrilgummi , Materiale: Metal , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: 40mm Dia. Sopp
Nødstoppknapper, ikke opplyst, 22 mm
Dayton-nødstopp-trykknapper brukes i industrielle applikasjoner for nødsituasjoner, for eksempel å stoppe en kraftig presse eller stoppe prosessmaskineri, for å holde arbeiderne trygge. De leveres ferdigmonterte, inkludert en operatør, hette og en kontaktblokk, for å sikre enkel installasjon. Disse enhetene har en trykkplateterminalforbindelse for sikker fastklemming av ledningene og er i samsvar med CE, CSA, IEC og UL standarder. Velg mellom et bredt utvalg nødknapper, tilgjengelig i normalt åpnet eller normalt lukket konfigurasjon på Raptor Supplies.