Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G257 E-stopp trykknapp Ikke opplyst 22mm 1nc Rød | AC4NNG

DAYTON 30G257 Nødstopp trykknapp Ubelyst 22mm 1nc Rød

På lager
Vare: AC4NNG Modell: 30G257

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingVedlikeholdt nøkkelutgivelse
BezelChrome
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeNitrilgummi
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Belyst / ikke-opplyst (ikke-opplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaPris
DAYTON 30G249 E-stopp trykknapp Ikke opplyst 22mm 1nc Rød | AC4NMY 30G249Opprettholdt trykk / trekk1NC669NOK
DAYTON 30G251 E-stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1no / 1nc | AC4NNA 30G251Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC279NOK
DAYTON 30G253 E-stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1nc Rød | AC4NNC 30G253Opprettholdes med Turn to Release1NC627NOK
DAYTON 30G255 E-stop trykknapp Ikke-opplyst 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255Opprettholdes med Turn to Release1NO / 1NC987NOK
DAYTON 30G258 E-stopp trykknapp Ikke opplyst 22mm 1no/1nc | AC4NNH 30G258Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NO / 1NC380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G257 Nødstopp trykknapp Ubelyst 22mm 1nc Rød
326NOK / enhet