FERVI Elektrisk vinsj


filtre
StilModellKabelstørrelseTrommelstørrelseSamlet DimensjonerSpeedPris (eks. mva)
A
0630/0900
4 mm x 15 m31.5 mm x 73285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min3 956 NOK
RFQ
B
0630/2200
6.4 mm x 14.5 m45 mm x 97364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min9 777 NOK
RFQ
C
0630/2720
7.2 mm x 32 m63 mm x 228520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min13 230 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?