FERVI 0630/2720 Elektrisk vinsj, 1.3 - 4.5 m/min Hastighet, 12V, 1.3 kW, 1.8 hk DC-motor | CF3RRW

FERVI 0630/2720 Elektrisk vinsj, 1.3 - 4.5 m/min Hastighet, 12V, 1.3 kW, 1.8 hk DC-motor

Vare: CF3RRW Modell: 0630/2720
13 230 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
Kabelstørrelse7.2 mm x 32 m
Trommelstørrelse63 mm x 228
Samlet Dimensjoner520 x 180 x 175 mm
Speed1.3 - 4.5 m / min

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTrommelstørrelseSamlet DimensjonerSpeedPris
FERVI 0630/2200 Elektrisk vinsj, 1.5 - 3.6 m/min Hastighet, 12V, 1 kW, 1.3 hk DC-motor | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 mm x 97364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min9 777 NOK
RFQ
FERVI 0630/0900 Elektrisk vinsj, 1.3 - 3.2 m/min Hastighet, 12V, 0.7 kW, 0.9 hk DC-motor | CF3RRY 0630/09004 mm x 15 m31.5 mm x 73285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min3 956 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0630/2720 Elektrisk vinsj, 1.3 - 4.5 m/min Hastighet, 12V, 1.3 kW, 1.8 hk DC-motor
13 230 NOK / enhet