BUSSMANN FNQ tidsforsinkelse tilleggssikringer, 13/32 x 1-1/2 tomme


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: Midget , Tilkoblingstype: Ferrule End x Ferrule End , Gjeldende vurdering: 10A , Diameter: 13 / 32 " , Element: dual , Bli ferdig: Nikkelbelagt , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ , Høyde: 1.5 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Materiale: Bronse , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Type: Sikring , Bredde: 0.41 "
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
FNQ-1
110kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK
A
FNQ-1-6 / 10
1-6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
A
FNQ-1-1 / 2
1.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
A
FNQ-1-1 / 4
1.2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC428NOK
A
FNQ-1-1 / 8
1.12510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC405NOK
A
FNQ-1/2
1/210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC373NOK
A
FNQ-1/4
1/410kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC400NOK
A
FNQ-1/8
1/810kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC388NOK
A
FNQ-1/10
1/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
A
FNQ-2
210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC349NOK
A
FNQ-2-1 / 2
2.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
A
FNQ-2-1 / 4
2.2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC395NOK
A
FNQ-2/10
2/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
A
FNQ-3
310kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC349NOK
A
FNQ-3-2 / 10
3-2/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
A
FNQ-3-1 / 2
3.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC396NOK
A
FNQ-3/10
3/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
A
FNQ-3/16
3/1610kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC385NOK
A
FNQ-4
410kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK
A
FNQ-4-1 / 2
4.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC428NOK
A
FNQ-4/10
4/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC394NOK
A
FNQ-5
510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC335NOK
A
FNQ-5-6 / 10
5-6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC424NOK
A
FNQ-15/100
5/10010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC372NOK
A
FNQ-6
610kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK
A
FNQ-6-1 / 4
6.2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC452NOK
A
FNQ-6/10
6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC382NOK
A
FNQ-7
710kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
A
FNQ-8
810kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC349NOK
A
FNQ-8/10
8/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC382NOK
A
FNQ-9
910kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC455NOK
B
FNQ-10
1010 kAIC ved 500V AC0.41 "500V323NOK
A
FNQ-12
1210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC342NOK
A
FNQ-14
1410kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC386NOK
A
FNQ-15
1510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC330NOK
A
FNQ-20
2010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC326NOK
A
FNQ-25
2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC338NOK
A
FNQ-30
3010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC323NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?