Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-4-1/2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87

BUSSMANN FNQ-4-1/2 tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V

På lager
Vare: AA9EVB Modell: FNQ-4-1/2Kryssreferanse: 1CT87

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
Diameter13 / 32 "
EAN5027590407663
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Sikringsforsterker4.5
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 500 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Spenningsverdier500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FNQ-1/2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1/21/210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC180NOK
BUSSMANN FNQ-1 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC157NOK
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC167NOK
BUSSMANN FNQ-2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC157NOK
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC168NOK
BUSSMANN FNQ-3 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC187NOK
BUSSMANN FNQ-3-2/10 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 3-2/10 A, 250 V | AE2FJZ 4XC53 FNQ-3-2 / 103-2/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-4-1/2 tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V
168NOK / enhet