ARO 3-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil


filtre
Luftventiltype: 3-veis, 2-posisjon , Maks. Press: 150 psi
StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientTilkoblingPris (eks. mva)
A
M252HS-11
1 35 / 64 "Knapp / vår med vaktAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 144 NOK
B
M291HS-10
1 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 245 NOK
C
M291LS-11
1 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 252 NOK
D
M291LS-10
1 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 135 NOK
E
M291HS-11
1 35 / 64 "Knapp / fjær uten vaktAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 081 NOK
F
M291HS-15
1 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 253 NOK
G
M252HS-10
1 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 358 NOK
H
M252HS-15
1 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 196 NOK
I
M252LS-10
1 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 250 NOK
J
M252LS-11
1 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 331 NOK
K
E252LM
1.75 "Spak / Manuell-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT2 862 NOK
L
E252HS
1.75 "Knapp / vår-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT3 345 NOK
M
461-2
2 13 / 32 "Knapp / vårKompositt5 / 32 "-25 grader til 200 grader F7.50.2Tube1 907 NOK
N
M251HS
5 / 8 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT889NOK
O
M251LS
5 / 8 "Veksle / VedlikeholdesAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT871NOK
P
M251RS
5 / 8 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT855NOK
Q
223-C
11 / 16 "Veksle / Manuell-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT1 093 NOK
R
203-C
11 / 16 "Rullehåndtak / fjær-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT964NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?