Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO M252HS-15 Pneumatisk ventil | AD2CWU 3NA88

ARO M252HS-15 Pneumatisk ventil

På lager
Vare: AD2CWU Modell: M252HS-15Kryssreferanse: 3NA88
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
1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returKnapp / fjær med sperre
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Body MaterialAluminum
CFM26
Volumkoeffisient0.7
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde5 1 / 64 "
Total lengde1 35 / 64 "
Samlet bredde1 35 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientTilkoblingPris
ARO 461-2 manuell luftventil håndflateknapp 5/32 slange | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Knapp / vårKompositt5 / 32 "-25 grader til 200 grader F7.50.2Tube1 907 NOK
ARO 203-C ventilgrense 1/8 in | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "Rullehåndtak / fjær-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT964NOK
ARO 223-C ventilvippe 1/8 inn | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "Veksle / Manuell-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT1 093 NOK
ARO E252HS Ventil Manual 1/4 In | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Knapp / vår-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT3 345 NOK
ARO E252LM ventil manuell 1/4 inn | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Spak / Manuell-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT2 862 NOK
ARO M252HS-10 Pneumatisk ventil | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 358 NOK
ARO M252HS-11 ventil pneumatisk | AD2CWV 3NA89 M252HS-111 35 / 64 "Knapp / vår med vaktAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO M252HS-15 Pneumatisk ventil
1 196 NOK / enhet