ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skjærebrett


Allpax skjærebrett brukes sammen med merkets forlengelses-stil pakningskuttere for å lage pakninger for oljefylte effektbrytere, store krafttransformatorer, kjølere, kjeler, høytrykksdampsystemer, flyselskaper og dampdrevne supertankere. De er kompatible med 6000-serien kraftig, 6100-serien metrisk, 4000-serien middels kraftig og ...er-kit">3000-serien lett-duty pakningsskjæresett.Les meg

filtre
Bakside materiale: sponplater , Ferrule: Sentrum og hjørne , Antall stykker: 1 , Overflatemateriale: polyetylen
StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
A
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "859NOK
A
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "673NOK
B
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "440NOK

Egenskaper

  • De har en teksturert polyetylen/kompositt-skjæreoverflate med ildbrettstøtte for å minimere bladfriksjon og brudd under skjæreprosessen.
  • Disse skjærebrettene er utstyrt med senter- og hjørnehylser for å beskytte arbeidsflatene mot slitasje, samtidig som de forlenger levetiden til skjærebladene.
  • De letter gjenforseglingen etter hver bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?