PARKER H-serien flerbrukshurtigkoblinger


filtre
Body Material: Aluminum , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Låsetype: Låse baller , Maks. Driftstrykk: 2250 psi , Maks. Arbeids press: 2250 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Stil: poppet , Trådstørrelse: 1 / 4-18 " , Ventiltype: poppet
StilModellTilkoblingstypeGjengetypePris (eks. mva)
A
AVHC4-4M
PTmann534NOK
RFQ
B
AVHC4-4F
NPTFHunn462NOK
RFQ

H-serien flerbrukshurtigkoblinger

Parker H-serien hurtigkoblinger er designet for å raskt koble til/fra flere slanger for å tillate enkel overføring av luft, vann og kjemikalier i hydrauliske systemer. Disse enhetene er laget av aluminiumsmateriale som tillater liten fleksibilitet for å passe mellom to aksler og reduserer bindingseffekter og er i stand til å håndtere arbeidstrykk opp til 11000 PSI. De er integrert med låsekuler for å forhindre utilsiktet frakobling og nitriltetning for å tillate lekkasjesikker drift. Deres snap-tite-design tillater videre enkel utskifting av skadede deler, og eliminerer behovet for å fjerne eksisterende rørenhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?