SPEEDAIRE Multipurpose luftslange


filtre
Farge: Gul , Dekselmateriale: Kjemisk , Lengde: 500ft. , Maks. Press: 300 psi , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitril
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "12 298 NOK
A
10A217
1 / 4 "0.543 "6 573 NOK
A
10A221
3 / 4 "1.189 "19 543 NOK
A
10A219
3 / 8 "0.687 "10 572 NOK

Multipurpose luftslange

Speedaire flerbruksluftslanger har et nitrilrør og deksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. Disse slangene brukes til å transportere trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr i konstruksjons- og lavtrykkssprayapplikasjoner. De kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Disse slangene er avviklet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?