EATON 80-serien fotoelektriske sensorhoder


Eaton 80-seriens fotoelektriske sensorhoder er ideelle for å registrere tilstedeværelsen av et objekt og måle dets posisjon og avstand. Disse sensorhodene brukes i bilindustrien, materialhåndtering, emballasje og landbruksapplikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
1580B-6501
35 476 NOK
RFQ
A
1382B-6501
22 548 NOK
RFQ
A
1383R-6501
25 134 NOK
RFQ
B
1480B-6501
25 224 NOK
RFQ
A
1380B-6501
21 075 NOK
RFQ
C
1381B-6501
21 075 NOK
RFQ
D
1383B-6501
34 274 NOK
RFQ
E
1384B-6501
25 224 NOK
RFQ
A
1480R-6501
21 075 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton 80-seriens fotoelektriske sensorhoder har lys/mørke betjent bryter for enkel betjening.
  • De har en rask responstid fra 5 til 8 ms.
  • Disse fotoelektriske sensorhodene har NEMA-klassifiserte kabinetter for å trenge inn støv og forurensning.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Eaton 80-seriens fotoelektriske sensorhoder skiftes ut eller byttes ut?

Ja, disse sensorhodene er utskiftbare, noe som muliggjør enkel utskiftingstilpasning i forskjellige applikasjoner.

Er disse Eaton 80-seriens fotoelektriske sensorhoder enkle å installere og bruke?

Ja, disse sensorhodene er enkle å installere og bruke med enkle ledninger og programmeringsmuligheter.

Er disse fotoelektriske sensorhodene kompatible med annet industrielt automasjonsutstyr?

Ja, de er kompatible med et variert utvalg av industrielt automasjonsutstyr, inkludert menneske-maskin-grensesnitt (HMI) og programmerbare logiske kontrollere (PLS).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?