COXREELS DM-serien håndsveiveslangeruller


filtre
kulelager: EPDM-lagre , Farge: Blå , Konstruksjon: Stål , Drive Type: Hånd sveiv , Bli ferdig: CPC (TM) pulverlakk , Høyde: 40 " , Slange-ID: N , Materiale: Stål , Maks. Press: 4000 psi , Total høyde: 36.25 " , Total lengde: 21 " , segltype: Nitril
StilModellSamlet breddeBasestørrelseSlange slutterRullinnløpBreddeSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
117-3-200-DM
19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "6 841 NOK
A
117-4-225-DM
23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "7 479 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?