COXREELS 117-4-225-DM Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 225 fot lengde | AA8AQN 16X564

COXREELS 117-4-225-DM håndsveiv slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQN Modell: 117-4-225-DMKryssreferanse: 16X564

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse16.5 x 17.5 "
LagreneEPDM-lagre
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255800496
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde40 "
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde225 ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde19 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde36.25 "
Total lengde21 "
Samlet bredde23.5 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde24.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8625
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode0674255800496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlange slutterRullinnløpBreddeSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris
COXREELS 117-3-200-DM Håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 200 fot lengde | AA8AQM 16X563 117-3-200-DM19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "6 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 117-4-225-DM håndsveiv slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde
7 479 NOK / enhet