COXREELS 117-3-200-DM Håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 200 fot lengde | AA8AQM 16X563

COXREELS 117-3-200-DM håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 200 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQM Modell: 117-3-200-DMKryssreferanse: 16X563

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse12 x 17.5 "
LagreneEPDM-lagre
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255800342
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde40 "
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde200 ft.
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.5 / 8 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde19 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde36.25 "
Total lengde21 "
Samlet bredde19 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde20.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode0674255800342
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlange slutterRullinnløpBreddeSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris
COXREELS 117-4-225-DM Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 225 fot lengde | AA8AQN 16X564 117-4-225-DM23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "7 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 117-3-200-DM håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 200 fot lengde
6 841 NOK / enhet