Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-10 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN FNQ-10 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 10 A, 250 V

På lager
Vare: AE2FKF Modell: FNQ-10Kryssreferanse: 4XC59
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter10A
Diameter13 / 32 "
EAN5027590060455
Elementdual
FinishNikkelbelagt
Funksjonelt likFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Sikringsforsterker10
Høyde1.5 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10 kAIC ved 500V AC
Lengde0.41 "
MaterialeBronse
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
typenSikring
Spenningsverdier500V
Bredde0.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FNQ-10 sikring brukes i industrielle og kommersielle oppsett, slik som elektriske kretser, kontrollpaneler og mer. Den viser robusthet mot forbigående innkoblingsstrømmer, og sikrer uavbrutt funksjonalitet under initiering av motor og utstyr. Denne kompakte sikringen kobler ut elektriske kretser som svar på langvarig belastning eller kortslutning.

Egenskaper:

  • Denne sikringen har glassfiberkonstruksjon for økt holdbarhet og elektrisk isolasjon.
  • Den kan trygt håndtere strømmer opp til 10A, og forhindrer overbelastning og kretsskader.
  • Denne sikringen har en sylindrisk kropp som passer godt inn i sikringsholdere, noe som gjør installasjonen enkel.
  • Den har 1-1/2 tomme lengde og 13/32 tomme diameter for å passe inn i standard holdere for økt fleksibilitet.
  • Den tilbyr tidsforsinkelseshastighet under midlertidige overbelastninger for å redusere forstyrrende tripping.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann Sikringsblokker: Disse sikringsblokkene brukes til Bussmann FNQ Series sikringer. De har en dekket design for forbedret elektrisk beskyttelse og forhindrer kortslutninger. Disse sikringsblokkene har monteringer for enkel montering av denne FNQ-10-sikringen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne sikringen i en sikringsholder?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen.
  • Åpne sikringsholderdekselet hvis aktuelt.
  • Sett sikringen inn i det angitte sporet.
  • Sørg for riktig justering av sikringen.
  • Lukk sikringsholderdekselet godt.
  • Slå på strømmen igjen.
  • Test kretsen for riktig funksjonalitet.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Bussmann FNQ-10-sikringen?

A.

  • Slå av strømmen før du håndterer sikringen.
  • Bruk riktig personlig verneutstyr (PPE).
  • Bekreft sikringskompatibilitet med kretsspesifikasjonene.
  • Følg produsentens retningslinjer for installasjon.
  • Unngå å berøre sikringen under drift.
  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Søk profesjonell hjelp for feilsøking.
  • Kast brukte sikringer på en sikker måte.
  • Følg etablerte elektriske sikkerhetsprotokoller.

Sp. Finnes det andre sikringer med høyere strømstyrke enn denne Bussmann FNQ-10-sikringen?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr sikringer med høyere strømstyrke. Kunder kan velge Bussmann FNQ-12, FNQ-14 og FNQ-15 sikring med strømstyrke på henholdsvis 12, 14 og 15A.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-10 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 10 A, 250 V
168NOK / enhet