BANJO FITTINGS Albueslange Barb


filtre
Type: Fittings
StilModellVinkelMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris (eks. mva)
A
M300BRB45
45 Degree150 psi3"Slangestang 45 grader896NOK
B
M200150BRB45
45 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader274NOK
C
M200BRB45
45 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader311NOK
D
M200100BRB90
90 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
E
M200BRB90
90 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
F
M300220BRB90
90 Degree300 psi3 x 2 "Slangestang 90 grader259NOK
G
M300BRB90
90 Degree150 psi3"Slangestang 90 grader539NOK
H
M200150BRB90
90 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader170NOK
I
M200125BRB90
90 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?