AMERICAN LOCK Hengelåser med nøkkel


filtre
Kroppsfarge: Sølv , Kroppsmateriale: Massivt stål , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 7 / 8 " , Kroppsbredde: 1.75 " , Farge: Sølv , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Ja , Nøkkeltype: alike , Antall pinner: 7 , Rekeyable: Ja , Sikkerhetsnivå: høy sikkerhet , Sjakkelkonfigurasjon: Åpen , Shackle Dia.: 5 / 16 " , Sjakkelmateriale: Herdet Bor , Sjakkeltype: Åpen , Sjakkelbredde: 3 / 4 " , Form: rektangulær , Værbarhet: Overlegen korrosjonsbestandighet
StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
A7200KA
1.125 "556NOK
B
A7201KA
2"608NOK
C
A7202KA
3"626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?