Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable rørformet hengelås 1-1/8InH Alike | AD7KVC 4EZK3

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable rørformet hengelås 1-1/8InH Alike

På lager
Vare: AD7KVC Modell: A7200KAKryssreferanse: 4EZK3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReakyable Tubular Key Padlock
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Body MaterialMassivt stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1.75 "
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall pins7
Åpner med nøkkel nr.15546
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1.125 "
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydePris
AMERICAN LOCK A7201KA Rekeyable rørformet hengelås 2 tommer H Alike | AD7KVE 4EZK7 A7201KA2"625NOK
AMERICAN LOCK A7202KA Rekeyable rørformet hengelås 3 tommer H Alike | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable rørformet hengelås 1-1/8InH Alike
581NOK / enhet