ANSELL 93-401 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker


Ansell Nitrilite 93-401 rene nitrilhansker brukes i laboratorier og helsevesen, produksjon og bilapplikasjoner. De beskytter mot kjemikalier, oljer og slipemidler og tilbyr fingerferdighet, komfort og punkteringsmotstand.

filtre
Klasse: 100 , Farge: Hvit , Hånd: ambidextrous , ISO-klasse: 5 , Lengde: 12 " , Materiale: Nitril , Tykkelse: 5mil.
StilModellMansjettFinishStørrelsePris (eks. mva)
A
93-401
beadedTexturedS673NOK
A
93-401
beadedTexturedXS673NOK
A
93-401
Rullede perlerPulverfritt, strukturertXL673NOK
A
93-401
Rullede perlerPulverfritt, strukturert2XL673NOK
A
93-401
Rullede perlerTexturedM673NOK
A
93-401
Rullede perlerTexturedL673NOK

93-401 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker

Ansell Nitrilite 93-401 rene nitrilhansker brukes i laboratorier og helsevesen, produksjon og bilapplikasjoner. De beskytter mot kjemikalier, oljer og slipemidler og tilbyr fingerferdighet, komfort og punkteringsmotstand.

Egenskaper

  • De har en klasse 100-klassifisering for et høyt nivå av renslighet og kontroll i sensitive miljøer.
  • Disse hanskene har en uberørt hvit farge for et visuelt tiltalende og lett gjenkjennelig utseende.
  • De har en mansjettdesign med perler for økt passform og forhindrer nedrulling under langvarig bruk.
  • Disse hanskene har en teksturert finish for forbedret grep og fingerferdighet, selv under våte eller glatte forhold.
  • Den tosidige egenskapen til disse hanskene gjør at de kan brukes på begge hender for ekstra bekvemmelighet og fleksibilitet.
  • Disse hanskene har en ISO klasse 5-sertifisering, noe som indikerer at de oppfyller strenge standarder for partikkelrenslighet.
  • De måler 12 tommer i lengde for utvidet dekning og beskyttelse for brukerens hender og håndledd.
  • Disse hanskene har nitrilkonstruksjon for økt kjemisk motstand og holdbarhet.
  • De er tilgjengelige i størrelsesvarianter XS, M, L og XL for passende passform.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?