BURNDY Unitap -serien UV -klassifiserte multi -tap -kontakter


filtre
Body Material: Plastisol dekket aluminiumsdel , Hodestil: Hex , Min. Lederstørrelse: 10AWG
StilModellTotal lengdeConnector TypeHøydeSkruematerialeSkruestørrelseStud størrelsetypenBreddePris (eks. mva)
A
1PL3502
-Ensidig inngang, L-Aluminum-3 / 16 "2 porter, enkeltsidig inngang, L2.32 "805NOK
B
BIT2/0RK
---------
RFQ
C
1PLO2502
----5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
D
1PLD2503
-Dobbeltsidig inngang, T-Tinnbelagt stål-3 / 8 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T2.64 "824NOK
E
1PL6002
-Ensidig inngang, L-Aluminum-1 / 8 "2 porter, enkeltsidig inngang, L2.72 "1 099 NOK
F
1PLD6003
0.56---0.6 "--4.15 "-
RFQ
G
1PLD3504
0.56 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ
H
1PLD42
1.08 "-8.26 "----2.46 "-
RFQ
C
1PLO2/02
1.52 "-9.06 "-5 / 8 "--2.73-
RFQ
I
1PLD3502
2.22 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ
J
1PL2 / 04
2.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
RFQ
F
1PLD3503
3.13 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ
G
1PLD2504
3.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
G
1PLD6004
5.28 "---0.6 "--4.15 "-
RFQ
G
1PLD6006
175 kg---0.6 "--4.15 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?