Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY 1PL6002 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 Uv-klassifisert Multi Tap-kobling 10awg

På lager
Vare: AB6RGT Modell: 1PL6002Kryssreferanse: 22C278

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-klassifisert multikran-kontakt
Body MaterialPlastisol dekket aluminiumsdel
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde2.75 "
Maks. Dirigentstørrelse600 kcmil
Min. Dirigentstørrelse10AWG
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse1 / 8 "
typen2 porter, enkeltsidig inngang, L
Bredde2.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeConnector TypeHøydeSkruematerialeSkruestørrelseStud størrelsetypenBreddePris
BURNDY 1PLD2503 Uv-klassifisert multitap-kontakt 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Dobbeltsidig inngang, T-Tinnbelagt stål-3 / 8 "3 porter, dobbeltsidig inngang, T2.64 "907NOK
BURNDY 1PL3502 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Ensidig inngang, L-Aluminum-3 / 16 "2 porter, enkeltsidig inngang, L2.32 "858NOK
BURNDY 1PLO2502 UV-klassifisert multikrankobling, 10 AWG lederstørrelse, aluminium/kobber | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD42 UV-klassifisert multitappekontakt, 14 AWG lederstørrelse, aluminium | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
RFQ
BURNDY 1PL2/04 UV-klassifisert flertappskontakt, 14 AWG lederstørrelse, aluminium | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
RFQ
BURNDY 1PLD2504 UV-klassifisert multikrankobling, 10 AWG lederstørrelse, aluminium/kobber | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD3502 UV-klassifisert multikrankobling, 10 AWG lederstørrelse, aluminium/kobber | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY 1PL6002 Uv-klassifisert Multi Tap-kobling 10awg
1 099 NOK / enhet