Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 647B-4-3/8-2 trykkreguleringsventil, 115 til 250 psi, 3/8 tommer Npt portstørrelse, 5 Gpm Maks. Flyt | CT7JQC 20JT54

PARKER 647B-4-3/8-2 trykkreguleringsventil, 115 til 250 Psi, 3/8 tomme Npt portstørrelse, 5 Gpm Maks. Strømme

På lager
Vare: CT7JQC Model: 647B-4-3/8-2Kryssref: 20JT54
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
5 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreguleringsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER R4V065B110A1 Hydraulikkventil, 100 til 1532 PSI, #12 SAE portstørrelse, 53 gpm Maks. Flow, Støpejern | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Hydraulisk ventil21 379 NOK
PARKER R4V065B310A1 Hydraulikkventil, 100 til 3045 PSI, #12 SAE portstørrelse, 53 gpm Maks. Flow, Støpejern | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Hydraulisk ventil21 554 NOK
PARKER R4V065B510A1 Hydraulikkventil, 100 til 5075 PSI, #12 SAE portstørrelse, 53 gpm Maks. Flow, Støpejern | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Hydraulisk ventil21 547 NOK
PARKER 647B-2-1/2-2 trykkreguleringsventil, 10 til 50 psi, 1/2 tomme Npt portstørrelse, 10 Gpm Maks. Flow | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Trykkreguleringsventil52 680 NOK
PARKER 637B-2-1/2-2 trykkreguleringsventil, 10 til 50 psi, 1/2 tomme Npt portstørrelse, 10 Gpm Maks. Flow, Messing | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2Trykkreguleringsventil8 193 NOK
PARKER 647B-2-1/4-2 trykkreguleringsventil, 10 til 50 psi, 1/4 tomme Npt portstørrelse, 4 Gpm Maks. Flow | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Trykkreguleringsventil47 052 NOK
PARKER 637B-2-1/4-2 trykkreguleringsventil, 10 til 50 psi, 1/4 tomme Npt portstørrelse, 4 Gpm Maks. Flow, Messing | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2Trykkreguleringsventil7 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 647B-4-3/8-2 trykkreguleringsventil, 115 til 250 Psi, 3/8 tomme Npt portstørrelse, 5 Gpm Maks. Strømme
5 896 NOK / enhet