BURNDY Komprimeringskontakter i YGLR -serien


Burndy YGLR-seriens kompresjonskontakter gjør sikre forbindelser mellom en jordingsstang og en leder. Jordstenger brukes i elektriske jordingssystemer for å beskytte bygninger og utstyr mot elektriske feil, lynnedslag og statisk utladning.

filtre
StilModellTotal lengde
A
YGLR29C58
2.53 "
RFQ
A
YGLR29C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR34C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR29C100
2.63 "
RFQ

Egenskaper

  • Burndy YGLR-seriens kompresjonskontakter har kobberkonstruksjon for høy ledningsevne.
  • De har en jordingsnettkontakt som sikrer sikker jording av kobberkabler til jordstangen.
  • Disse kompresjonskoblingene gir videre høy momentstyrke på jordstangen.
  • De kan graves direkte ned i bakken eller legges inn i betong uten ekstra beskyttelse eller isolasjon.
  • Disse Burndy jordingsstangkoblingene kommer forhåndsfylt med Penetrox-blanding og er forseglet med en stripe.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • IEEE
  • ETL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke Burndy YGLR Series kompresjonskontakter?

  • De gir utmerket elektrisk ledningsevne.
  • Kompresjonsmekanismen skaper en sikker og holdbar forbindelse.
  • Disse kompresjonskontaktene er relativt enkle å installere enn andre kontakter.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger kompresjonskontakter?

  • Typen leder du kobler til.
  • Størrelsen på lederen.
  • Miljøet der kontakten skal brukes.
  • Temperaturklassifiseringen til kontakten.

Hva er de forskjellige typene kompresjonskontakter?

  • Ledningskontakter
  • Lug koblinger
  • Jordstagskoblinger

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?