CHICAGO-LATROBE 25 delers kobberstålsborboresett


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Metric , Materiale: Koboltstål , Antall stykker: 25 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: P3 delingspunkt , Størrelser inkludert: 1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"
StilModellFinishListe nummerPris (eks. mva)
A
45925
Ravoksid150 ASP3 285 NOK
B
54127
Ravoksid5504 487 NOK
C
47925
Svart oksid550 ASP4 392 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?