TB WOODS FSH Form Flex-koblinger


TB Woods FSH Form-Flex-koblinger forbinder fullt støttede aksler som krever bredere separasjoner. Disse koblingene hjelper til med å installere og vedlikeholde utstyret uten å flytte det tilkoblede maskineriet og tillater akselavstander fra 3 til 12 tommer. De brukes i sentrifugal- og skruekompre...ssors, stempelkompressorer, vifter og vifter, matvareforedling, maskinverktøy, kjøletårn og motor- og elektriske motordrevne applikasjoner.Les meg

filtre
Vinkelforskyvning: 0.33 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 0.33 grader / skivepakke , Monteringstype: Svinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling. , Produkttype: FSH
StilModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon DDimensjon FDimensjon GDimensjon H
A
FSH31-10-HD
8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-12-HD
8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-22-SAE
8.12 "21.375 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-22-HD
8.12 "20.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-20-SAE
8.12 "19.25 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-18-SAE
8.12 "17.25 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-14-SAE
8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-12-SAE
8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-10-SAE
8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-20-HD
8.12 "18.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-18-HD
8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH31-14-HD
8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "
RFQ
A
FSH35-12-SAE
9.12 "11.625 "SAE9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-14-HD
9.12 "12.5 "HD9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-22-HD
9.12 "20.5 "HD9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-12-HD
9.12 "11.5 "HD9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-14-SAE
9.12 "13.125 "SAE9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-20-HD
9.12 "18.5 "HD9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-18-SAE
9.12 "17.25 "SAE9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-20-SAE
9.12 "19.25 "SAE9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-22-SAE
9.12 "21.375 "SAE9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH35-18-HD
9.12 "16.75 "HD9.62 "5.87 "3 3 / 4 "0.66 "6.12 "
RFQ
A
FSH37-14-SAE
10.06 "13.125 "SAE10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-18-HD
10.06 "16.75 "HD10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-18-SAE
10.06 "17.25 "SAE10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-20-SAE
10.06 "19.25 "SAE10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-14-HD
10.06 "12.5 "HD10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-22-SAE
10.06 "21.375 "SAE10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-22-HD
10.06 "20.5 "HD10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH37-20-HD
10.06 "18.5 "HD10.62 "6.62 "4"0.81 "6 1 / 2 "
RFQ
A
FSH42-28-HD
11 "26.875 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-26-SAE
11 "25.25 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-26-HD
11 "24.5 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-22-HD
11 "20.5 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-20-SAE
11 "19.25 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-20-HD
11 "18.5 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-18-SAE
11 "17.25 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-18-HD
11 "16.75 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-28-SAE
11 "27.25 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-14-HD
11 "12.5 "HD11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-14-SAE
11 "13.125 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH42-22-SAE
11 "21.375 "SAE11.37 "7.12 "4 1 / 4 "0.81 "7"
RFQ
A
FSH45-20-HD
11.87 "18.5 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-28-SAE
11.87 "27.25 "SAE12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-28-HD
11.87 "26.875 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-26-SAE
11.87 "25.25 "SAE12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-26-HD
11.87 "24.5 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-22-SAE
11.87 "21.375 "SAE12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-22-HD
11.87 "20.5 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-18-SAE
11.87 "17.25 "SAE12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-20-SAE
11.87 "19.25 "SAE12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-14-HD
11.87 "12.5 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH45-18-HD
11.87 "16.75 "HD12 "7 1 / 2 "4 1 / 2 "0.87 "7.43 "
RFQ
A
FSH50-20-HD
12.9 "18.5 "HD13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-28-HD
12.9 "26.875 "HD13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-26-SAE
12.9 "25.25 "SAE13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-26-HD
12.9 "24.5 "HD13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-22-SAE
12.9 "21.375 "SAE13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-22-HD
12.9 "20.5 "HD13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-20-SAE
12.9 "19.25 "SAE13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ
A
FSH50-18-HD
12.9 "16.75 "HD13.75 "8.75 "5"1.06 "8.37 "
RFQ

FSH Form Flex-koblinger

TB Woods FSH Form-Flex-koblinger er designet for å overføre dreiemoment samtidig som de kompenserer for vinklede, parallelle og aksiale feiljusteringer mellom to tilkoblede aksler. Disse koblingene har en fleksibel plate for å minimere feiljusteringsfeil og gir høy vridningsstivhet for å opprettholde systemets strukturelle integritet. Velg fra et bredt utvalg av disse TB Wood-koblingene, tilgjengelig i 6 til 12 bolthullalternativer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De har skiver av legert stål, som lar dem tåle tung belastning og tøffe driftsforhold.
  • Disse koblingene består av ingen bevegelige deler, noe som eliminerer behovet for kontinuerlig vedlikehold og reduserer nedetiden.
  • De tilbyr null tilbakeslag, noe som betyr at det er minimalt eller intet spill mellom de tilkoblede akslingene, noe som sikrer presis bevegelseskontroll og nøyaktig posisjonering der presisjon er avgjørende.
  • Disse Form-Flex skivekoblingene har høy torsjonsstivhet, som sikrer effektiv kraftoverføring og presis dreiemomentoverføring og opprettholder integriteten til koblingen under belastning.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse skivekoblingene brukes over lengre tid?

Ja, de er designet for å tåle kontinuerlig drift og yte pålitelig over en lengre periode. De reduserer behovet for hyppige utskiftninger og bidrar også til kostnadsbesparelser.

Hvordan tilpasser TB Woods FSH Form-flex koblinger feiljustering?

  • Skivekoblinger bruker to fleksible skiver og et avstandsstykke for å oppnå en dobbel hengseleffekt, noe som muliggjør kompensasjon for parallellforskyvning av feiljustering mellom aksler.
  • Ved parallell forskyvning opplever begge flexskivene samme vinkelavbøyning.
  • På den annen side resulterer vinkelforskyvning av hver tilkoblet aksel i ytterligere vinkelavbøyninger som er kombinert med vinkelforskyvningen forårsaket av parallell feiljustering.
  • Den totale feiljusteringsvinkelen ved fleksskiven er summen av vinkelforskyvningen på grunn av parallell forskyvning og vinkelforskyvningen som følge av vinkelforskyvningen.
  • Det er avgjørende å sikre at den totale feiljusteringsvinkelen aldri overgår den nominelle feiljusteringskapasiteten som er spesifisert for den valgte koblingstypen.

Er disse TB Woods FSH Form-Flex-koblingene egnet for horisontale og vertikale akselarrangementer?

Ja, TB Woods FSH Form-Flex-koblinger viser allsidighet og kan effektivt brukes i horisontale og vertikale akselkonfigurasjoner. De har evnen til å imøtekomme vinkelmessige, parallelle og aksiale feiljusteringer.

Kan TB Woods FSH Form-Flex-koblinger dempe vibrasjoner i systemet?

Ja, TB Woods FSH Form-Flex-koblinger absorberer og reduserer vibrasjoner, noe som fører til en reduksjon i belastningen som utøves på det tilkoblede utstyret og en forbedring i den generelle ytelsen til systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?