TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex Coupling, 45 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DWD

TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex Coupling, 45 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting

Vare: CE6DWD Modell: FSH45-22-SAE
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Adapter BCD21.375 "
AdapterboltingSAE
Adapter Ytre Dia.22.5 "
Adapter Utvendig Dia.22.5 "
Adapterstørrelse22
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse45
Dimensjon A11.87 "
Dimensjon B12 "
Dimensjon D7 1 / 2 "
Dimensjon F4 1 / 2 "
Dimensjon G0.87 "
Dimensjon H7.43 "
Dimensjon J0.69 "
Free End Float +/-0.072 "
HP -vurdering @ 100 RPM157.1 hk
Treghet6270 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede4 1/2" , 5 1/2"
Maks. RPM2250 RPM
MonteringstypeSvinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling.
Antall bolthull6
Peak O / L Moment148500 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeFSH
Nominell dreiemoment99000 XNUMX lbs.-in.
Vekt172 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon DDimensjon FDimensjon GDimensjon HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 10 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 18 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS FSH45-22-SAE FSH Form Flex Coupling, 45 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting