BUSSMANN FLM-serien hannsikringer


filtre
Body Material: Plast , Kroppsstil: Blade , Farge/finish: Grå , Dybde: 3 / 4 " , Diameter: IKKE RELEVANT , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz TRM , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Monteringsstil: Holder , Pakkestørrelse: 10 , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Oppsigelsestype: Patronboksblad , Type: Mannlig sikring
StilModellBreddeFargekodeKarakterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
FLM-80
0.88 "Svart80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC130NOK
B
FLM-100
1"Blå-100-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC130NOK
C
FLM-30
1"Rosa-30-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC142NOK
D
FLM-60
1"Gul-60-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC135NOK
E
FLM-120
22.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-199NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?