Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FLM-30 Hannsikring, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1

BUSSMANN FLM-30 Hannsikring, 30 A, 32 VDC

På lager
Vare: AE7WPM Modell: FLM-30Kryssref: 6AYG1
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeRosa
Dybde3 / 4 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz TRM
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde1.7 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536100040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFargekodeKarakterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FLM-100 hannsikring, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Blå-100-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC130NOK
BUSSMANN FLM-60 Hannsikring, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Gul-60-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC135NOK
BUSSMANN FLM-80 Hannsikring, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Svart80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC130NOK
BUSSMANN FLM-120 hannsikring, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FLM-30 Hannsikring, 30 A, 32 VDC
142NOK / enhet