Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FLM-80 Hannsikring, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 Hannsikring, 80 A, 32 VDC

På lager
Vare: AE7WPP Modell: FLM-80Kryssref: 6AYG3
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FARGESvart
FargekodeSvart
Karakter80A
Dybde3 / 4 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz TRM
Sikringsforsterker80
Høyde0.5 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10 kAIC
Lengde1.75 "
Pack Size10
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenMannlig sikring
Spenningsverdier32V DC
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode8536100040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

Bussmann FLM-80 sikring brukes ofte i kjøretøyers elektriske systemer for å beskytte de interne komponentene mot strømsvingninger og overstrømmer.

Egenskaper:

  • Bussmann FLM-80 sikring har skruekoblinger og hannavslutningsender.
  • Den har plasthus for å isolere elektriske komponenter i nærheten fra strømmen.
  • Denne ikke-indikerende sikringen har et visningsvindu for å bekrefte sikringskoblingsstatusen.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er gjeldende klassifisering av denne sikringen?

A. Bussman FLM-80 sikring har en strømstyrke på 80A. Men hvis du trenger en høyverdig sikring, kan du gå for Bussmann FLM-100 sikring som har en strømstyrke på 100A.

Sp. Hvorfor går sikringskoblinger?

A. Sikringskoblinger går (smelter) når strømmen som flyter gjennom kretsen overstiger nominell strøm. Dette kan skje på grunn av en kortslutning, en funksjonsfeil komponent eller en overbelastning i kretsen.

Sp. Hvordan erstatter jeg en ødelagt sikringskobling?

A.

  • For å skifte ut en defekt sikringskobling, finn sikringsskapet der sikringen er plassert.
  • Bruk Bussmann sikringstrekkere for å fjerne sikringen som har gått.
  • Erstatt den med en ny med samme vurdering.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFargekodeKarakterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FLM-100 hannsikring, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Blå-100-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC130NOK
BUSSMANN FLM-30 Hannsikring, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Rosa-30-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC142NOK
BUSSMANN FLM-60 Hannsikring, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Gul-60-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC135NOK
BUSSMANN FLM-120 hannsikring, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FLM-80 Hannsikring, 80 A, 32 VDC
130NOK / enhet