A B Basestørrelse: 10.25 x 4 " , Lager: EPDM-lagre , Farge: Svart , Konstruksjon: Stål , Drive Type: Hånd sveiv , Bli ferdig: CPC (TM) pulverlakk , Høyde: 18.5 " , Slangeender: 1/2 "(M) NPT , Slange-ID: N , Slange innvendig dia.: 1 / 2 " , Slange Utvendig Dia.: 7 / 8 " , Materiale: Stål , Maks. Press: 4000 psi , Maks. Temp. Område (F): 225 Grader F , Monteringsstørrelse: 7 x 3 " , Total høyde: 18.5 " , Total lengde: 17 " , Total bredde: 19 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT , segltype: Viton , Bredde: 19 "