COXREELS SM17-4-125 Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQK Modell: SM17-4-125Kryssreferanse: 16X561

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse10.25 x 4 "
LagreneEPDM-lagre
FARGESvart
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255821873
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde18.5 "
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde125 ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde17 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Grader F
Monteringsstørrelse7 x 3 "
Ikke InkludertSlange, monteringsbrakett
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde18.5 "
Total lengde17 "
Samlet bredde19 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeViton
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6515
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode0674255821873
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
COXREELS SM17-3-250 Håndsveiv slangetrommel, 250 fot, 3/8 tommer ID, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tommer størrelse, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 ft.3 / 8 "5 / 8 "4 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SM17-4-125 håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde
4 625 NOK / enhet