EBERBACH Vevshomogenisatorer


filtre
Høyde: 14 " , Hz: 50/60 , Lengde: 6.5 " , dreiemoment: 196 oz-in , Bredde: 6"
StilModellSpenningFinishKapasitetSpeedPris (eks. mva)
A
E2355.00
115VKraftbelagt22 kg0-400 RPM70 693 NOK
A
E2355.25
230VKraftbelagt22 kg0-400 RPM75 743 NOK

Vevshomogenisatorer

Eberbach vevkvernhomogenisatorer er designet for kontinuerlige celle / vevsdyrking i patologiske og biologiske studier. Disse vevshomogenisatorene har en lukket, viftekjølt 1/9 HK motor som gir kontinuerlig dreiemoment og derved forhindrer at vevet setter seg fast i karet. De er videre utstyrt med en låsbar spak for enkelt og raskt hastighetsvalg og sintrede bronselagre for redusert nedetid og vedlikeholdstjenester. Den 3/8 tommers utgående akselen til disse enhetene gir roterende virkning gjennom en fleksibel kobling som tillater operasjonen i mange vinkler og forhindrer at glassene brytes. Velg mellom et stort utvalg av disse homogenisatorene som er tilgjengelige i hastigheter opptil 2500 o / min Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?