MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 60 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Trådstørrelse: M6
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0427333
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0427334
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0600631
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0427332
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
B
MF0604827
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0427430
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0427432
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0427431
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0600655
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0304397
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0427429
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
C
MF0597047
5.231.142 "2.756 "0.492 "2.756 "-58 PSI149 kvm Tommer318NOK
RFQ
C
MF0301939
5.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 kvm Tommer318NOK
RFQ
D
MF0597066
5.62 "2.559 "5.118 "0.748 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tommer664NOK
RFQ
E
MF0435012
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "145145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
E
MF0604046
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "145145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
E
MF0795352
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "145145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
E
MF0873717
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "-145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
E
MF0435011
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "-145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
E
MF0821842
6.22 "-3.15 "1.14 "3.15 "145145 PSI216 kvm Tommer813NOK
RFQ
F
MF0427267
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
F
MF0427265
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
F
MF0301913
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
F
MF0427266
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
F
MF0600613
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
G
MF0597056
6.81 "1.614 "3.898 "0.591 "3.898 "5858 PSI273 kvm Tommer449NOK
RFQ
G
MF0305641
6.81 "1.614 "3.898 "0.591 "3.898 "5858 PSI273 kvm Tommer449NOK
RFQ
H
MF0434608
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
H
MF0604015
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
H
MF0434610
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "145145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
H
MF0304275
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
H
MF0434609
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
H
MF0434611
7.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tommer750NOK
RFQ
I
MF0427610
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0304366
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0427614
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0600732
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0427612
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0301997
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0427613
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0427609
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
I
MF0427611
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
J
MF0427475
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
J
MF0304358
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
J
MF0600675
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
J
MF0427473
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
J
MF0427474
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
K
MF0597075
7.99 "2.559 "5.118 "0.748 "5.118 "-58 PSI458 kvm Tommer779NOK
RFQ
K
MF0306302
7.99 "2.559 "5.118 "0.748 "5.118 "5858 PSI458 kvm Tommer779NOK
RFQ
L
MF0604050
8.03 "1.1 "2.17 "1.1 "2.17 "-145 PSI128 kvm Tommer1 124 NOK
RFQ
L
MF0789177
8.03 "1.1 "2.17 "1.1 "2.17 "-145 PSI128 kvm Tommer1 124 NOK
RFQ
L
MF0435101
8.03 "1.1 "2.17 "1.1 "2.17 "145145 PSI128 kvm Tommer1 124 NOK
RFQ
M
MF0602806
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
M
MF0431394
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
N
MF0427686
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0427687
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0427688
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0427689
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0304371
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0301914
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
N
MF0600765
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?