ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Koblinger


filtre
Klasse: 125 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
706103-04
Messing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F46NOK
A
706103-12
Messing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F209NOK
A
706103-08
Messing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "-65 grader til 250 grader F108NOK
A
706103-06
Messing7 / 8 "1 7 / 64 "1200 psi13 / 16 "3 / 8 "-65 grader til 250 grader F62NOK
A
706103-02
Messing1 / 2 "3 / 4 "1200 psi1 / 2 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F28NOK
B
06103-02CP
Forkrommet messing--125 psi-1 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81103-06
Forkrommet messing--125 psi-3 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81103-08
Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81103-12
Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81103-16
Forkrommet messing--125 psi-1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
C
706303-04
Messing med lav bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F185NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?